Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 9/16″

Cod articol: J.9/16
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.9/16
EAN / GTIN 3148510277608
Număr producător J.9/16
L-Număr L60130 6024

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 17,7
  • d1 [mm]: 19,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,5
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 34

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.