Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe lungă 8 mm

Cod articol: J.8HLA
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.8HLA
EAN / GTIN 3148510273723
Număr producător J.8HLA
L-Număr L60130 6263

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 17.3
  • d1 [mm]: 12.0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7.5
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 46

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.