Cheie tubulară 3/8″ 1000V VSE 8 mm

Cod articol: J.8AVSE
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.8AVSE
EAN / GTIN 3148510276069
Număr producător J.8AVSE
L-Număr L60130 2693

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

Caracteristică:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 17
  • L [mm]: 43
  • [g]: 30