Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 7/8″

Cod articol: J.7/8
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol J.7/8
    EAN / GTIN 3148510278605
    Număr producător J.7/8
    L-Număr L60130 6882

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [″]: 7/8
    • d [mm]: 24,7
    • d1 [mm]: 29,7
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 16,5
    • 12-bordura [mm]: 12
    • [g]: 104