Cheie dinamometrică 3/8″ 10 - 50 Nm

Cod articol: J.446-50
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol J.446-50
    EAN / GTIN 3148510290836
    Număr producător J.446-50
    L-Număr L60130 1866

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 8 %
    • Rezistență dovedită: 50.000 de cicluri
    • Setarea cuplului pe un tester de cuplu, a se vedea gama testerului de cuplu
    • Cheile dinamometrice sunt furnizate cu un certificat de calibrare conform ISO 6789.
    • Furnizat într-un tub de protecție din plastic

    Caracteristică:

    • L [mm]: 279
    • Conectare: 20 x 7
    • Putere [N.m]: 10 - 50
    • Cadrat [″]: 3/8
    • [g]: 490