Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 3/8″

Cod articol: J.3/8
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.3/8
EAN / GTIN 3148510277004
Număr producător J.3/8
L-Număr L60130 6871

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 14,1
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7,5
  • 12 muchii [mm]: 12
  • [g]: 26