Cheie cu soclu articulat 3/8″ 12 fețe 3/4

Cod articol: J.3/4F
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.3/4F
EAN / GTIN 3148510279145
Număr producător J.3/4F
L-Număr L60130 10776

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • Soluție compactă care elimină necesitatea unei articulații universale
  • Cromare lucioasă

Caracteristică:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 25,8
  • B [mm]: 56,5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 15,8
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 76

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.