Șurubelniță reversibilă 9 x 12 mm 3/8″.

Cod articol: J.372
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol J.372
    EAN / GTIN 3148510291055
    Număr producător J.372
    L-Număr L60130 1583

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Se utilizează cu mânerul de susținere S.305P

    Caracteristică:

    • d [mm]: 37
    • E [mm]: 26
    • L [mm]: 15
    • Square [″]: 3/8
    • [g]: 155