Cheie dinamometrică 3/8″ 10 - 50 Nm

Cod articol: J.306A50
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol J.306A50
    EAN / GTIN 3148516935991
    Număr producător J.306A50
    L-Număr L60130 346

    Descriere

    Descriere:

    Punctele forte ale produsului: Precizie franco fabrică: ± 2 % / Chei dinamometrice cu un singur sens de rotație, care pot fi utilizate pentru slăbire prin repoziționarea inserțiilor / Numerotate, furnizate cu certificat de calibrare ISO 6789 / Furnizate în cutie de plastic cu clichet și mâner de rotire.

    Caracteristică:

    • L [mm]: 357
    • Conectare: 9 x 12
    • Căsuță: BP.D2
    • Putere [N.m]: 10 - 50
    • Ceasetă: J.306-50D
    • Răutăți: J.372
    • Diviziune de măsurare [N.m]: 1.00
    • Mâner: S.305P
    • [kg]: 0,930