Cheie dinamometrică 3/8″ 20 - 100 Nm

Cod articol: J.306A100
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.306A100
EAN / GTIN 3148517164048
Număr producător J.306A100
L-Număr L60130 1761

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie franco fabrică: ± 2 %
  • Chei dinamometrice cu un singur sens de rotație, care pot fi utilizate pentru slăbire prin repoziționarea inserțiilor
  • Numerotate, furnizate cu certificat de calibrare ISO 6789
  • Furnizate în cutie de plastic cu clichet și mâner de rotire.

Caracteristică:

  • L [mm]: 437
  • Conectare: 9 x 12
  • Căsuță: BP.D2
  • Putere [N.m]: 20 - 100
  • Ceasetă: S.306-100D
  • Răutăți: J.372
  • Diviziune de măsurare [N.m]: 1.00
  • Mâner: S.305P
  • [kg]: 1.050