Cheie dinamometrică 3/8″ 10-50 Nm SLS

Cod articol: J.306-50DSLS
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
Tip produs Extractor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.306-50DSLS
EAN / GTIN 3662424029233
Număr producător J.306-50DSLS
L-Număr L60130 7998

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Precizie cu siguranță deplină
  • Sistem de reglare cu inel de blocare
  • Cheia respectă standardul ISO EN 6789 pentru unelte dinamometrice
  • Precizie ± 4 % în cel puțin 5.000 de cicluri
  • Eliberare și strângere automată
  • Cheia poate fi recalibrată: procedura normală pentru chei dinamometrice
  • Cheie dinamometrică cu un singur sens de rotație
  • Cheie furnizată cu raport de testare
  • Lungime: 380 mm

Caracteristică:

  • L [mm]: 357
  • Conectare: 9 x 12
  • Căsuță: BP.D2
  • Putere [N.m]: 10 - 50
  • Pasă de măsurare [N.m]: 1.00
  • [kg]: 0.970

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.