Cheie tubulară 3/8″ 6 fețe 24mm

Cod articol: J.24H
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.24H
EAN / GTIN 3148510275550
Număr producător J.24H
L-Număr L60130 5537

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 26,3
  • d1 [mm]: 31,3
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 86