Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe lungă 21 mm

Cod articol: J.21LA
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol J.21LA
    EAN / GTIN 3148510281315
    Număr producător J.21LA
    L-Număr L60130 8266

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
    • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 24
    • d1 [mm]: 27.0
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 18.0
    • 12-bordura [mm]: 12
    • [g]: 123