Cheie dinamometrică 3/8″ 10-50Nm

Cod articol: J.209-50PB
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.209-50PB
EAN / GTIN 3662424106057
Număr producător J.209-50PB
L-Număr L60130 10726

Descriere

Descriere:

  • Lectura directă a cuplului prin citirea clară a scalei - protejată cu o lentilă
  • Selectați între unitățile de măsură: Nm
  • ft. lbs
  • Reglare rapidă a cuplului de torsiune prin noul mecanism de pe mâner
  • Precizie: ± 4 %
  • Lesă de torsiune cu două direcții de rotație care poate fi utilizată pentru slăbire prin inversarea inserțiilor
  • Dezactivare perceptibilă și sonoră atunci când este atins cuplul
  • Răsucire automată
  • Viață lungă de funcționare datorită designului anti-ruliu
  • Protejat împotriva prafului și a stropilor de apă conform IP54
  • Nu există risc de FOD: Fără piese libere
  • Design ergonomic cu mâner bi-material
  • Furnizat cu un certificat de calibrare conform ISO 6789-1

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 0,78

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături