Cheie dinamometrică 2 - 10 daNm

Cod articol: J.203A
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
Momentul maxim 100 Nm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.203A
EAN / GTIN 3148515035555
Număr producător J.203A
L-Număr L60130 5267

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 6 % din valoarea indicată
  • Livrat într-o cutie de plastic cu un certificat de calibrare conform ISO 6789

Caracteristică:

  • L [mm]: 440
  • Căsuță: BP.D5
  • Putere [daN.m]: 2 - 10
  • Cadrat: J.203E
  • Cadrat [″]: 3/8
  • Ceasetă: J.203DA
  • Pasă de măsurare: 0,5 daN.m
  • Mâner: S.200P
  • [kg]: 0.950