Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 1/4″

Cod articol: J.1/4
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.1/4
EAN / GTIN 3148510276700
Număr producător J.1/4
L-Număr L60130 7229

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 17.5
  • d1 [mm]: 10.0
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6.0
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 24