Cheie cu soclu articulat 3/8″ 12 fețe 1/2

Cod articol: J.1/2F
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.1/2F
EAN / GTIN 3148510279060
Număr producător J.1/2F
L-Număr L60130 11404

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • Soluție compactă care elimină necesitatea unei articulații universale
  • Cromare lucioasă

Caracteristică:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 18,3
  • B [mm]: 50,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 11,3
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 36