Cheie tubulară 3/8″ 6 fețe 19mm

Cod articol: J.19H
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol J.19H
    EAN / GTIN 3148510275109
    Număr producător J.19H
    L-Număr L60130 430

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 22.7
    • d1 [mm]: 26.0
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 14.0
    • 6-bordura [mm]: 6
    • [g]: 62