Cheie tubulară 3/8″ 1000V VSE 18 mm

Cod articol: J.18LAVSE
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.18LAVSE
EAN / GTIN 3148510275987
Număr producător J.18LAVSE
L-Număr L60130 9225
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

Caracteristică:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 28
  • L [mm]: 76
  • [g]: 157