Cheie tubulară 3/8″ 6 fețe lungă 18 mm

Cod articol: J.18HLA
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.18HLA
EAN / GTIN 3148510274027
Număr producător J.18HLA
L-Număr L60130 6462

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 23.0
  • d1 [mm]: 24.5
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 18.0
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 109