Cheie tubulară 3/8″ 6 fețe 18mm

Cod articol: J.18H
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.18H
EAN / GTIN 3148510275000
Număr producător J.18H
L-Număr L60130 836

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 21,7
  • d1 [mm]: 24,7
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 13,0
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 69