Cheie tubulară 3/8″ 6 fețe lungă 17 mm

Cod articol: J.17HLA
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol J.17HLA
EAN / GTIN 3148510273976
Număr producător J.17HLA
L-Număr L60130 1994
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 22.0
  • d1 [mm]: 23.5
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 15.0
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 102