Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 17 mm

Cod articol: J.17
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol J.17
    EAN / GTIN 3148510272108
    Număr producător J.17
    L-Număr L60130 3563

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [mm]: 17
    • d [mm]: 21,7
    • d1 [mm]: 23,4
    • L [mm]: 30
    • L1 [mm]: 13,0
    • 12 margini [mm]: 12
    • [g]: 52