Cheie tubulară 3/8″ 1000V VSE 16 mm

Cod articol: J.16LAVSE
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.16LAVSE
EAN / GTIN 3148510275963
Număr producător J.16LAVSE
L-Număr L60130 2691

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

Caracteristică:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 25
  • B [mm]: 76
  • L [mm]: 69
  • [g]: 147