Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe lungă 16 mm

Cod articol: J.16LA
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.16LA
EAN / GTIN 3148510280813
Număr producător J.16LA
L-Număr L60130 4072

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 20
  • d1 [mm]: 22.0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 15.0
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 85