Cheie tubulară 3/8″ 6 fețe 15mm

Cod articol: J.15H
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.15H
EAN / GTIN 3148510274706
Număr producător J.15H
L-Număr L60130 834

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 18.9
  • d1 [mm]: 20.8
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12.0
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 38