Cheie tubulară 3/8″ 6 fețe 14 mm

Cod articol: J.14H
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.14H
EAN / GTIN 3148510274607
Număr producător J.14H
L-Număr L60130 833

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 19,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,5
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 34