Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe lungă 13/16

Cod articol: J.13/16LA
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.13/16LA
EAN / GTIN 3148510284118
Număr producător J.13/16LA
L-Număr L60130 7491

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 27.0
  • d1 [mm]: 27.0
  • L [mm]: 63.8
  • L1 [mm]: 12.3
  • 12 muchii [mm]: 12
  • [g]: 140