Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 13 mm

Cod articol: J.13
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.13
EAN / GTIN 3148510271705
Număr producător J.13
L-Număr L60130 2680

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 17.5
  • d1 [mm]: 18.3
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10.4
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 36