Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe lungă 12 mm

Cod articol: J.12LA
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol J.12LA
    EAN / GTIN 3148510280417
    Număr producător J.12LA
    L-Număr L60130 326

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
    • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 17.3
    • d1 [mm]: 16.8
    • L [mm]: 55
    • L1 [mm]: 12.0
    • 12-bordura [mm]: 12
    • [g]: 53