Cheie tubulară 3/8″ 6 fețe lungă 12 mm

Cod articol: J.12HLA
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol J.12HLA
    EAN / GTIN 3148510273921
    Număr producător J.12HLA
    L-Număr L60130 2997

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
    • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 17.2
    • d1 [mm]: 16.8
    • L [mm]: 55
    • L1 [mm]: 12.0
    • 6-bordura [mm]: 6
    • [g]: 53