Cheie tubulară 3/8″ 6 fețe 11 mm

Cod articol: J.11H
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol J.11H
    EAN / GTIN 3148510274300
    Număr producător J.11H
    L-Număr L60130 5534

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [mm]: 11
    • d [mm]: 17.6
    • d1 [mm]: 16.0
    • L [mm]: 27
    • L1 [mm]: 9.0
    • 6-bordura [mm]: 6
    • [g]: 27