Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 11/16″

Cod articol: J.11/16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.11/16
EAN / GTIN 3148510278001
Număr producător J.11/16
L-Număr L60130 6883

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 21.0
  • d1 [mm]: 24.0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 13.0
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 74