Cântar platformă IoT-Line cu indicator din oțel inoxidabil KERN IXC 6K-3M

Cod articol: IXC 6K-3M
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol IXC 6K-3M
EAN / GTIN 4045761358805
Număr producător IXC 6K-3M

Descriere

Descriere:

Comoditate pentru industrie: cântar cu platformă din oțel inoxidabil cu până la patru interfețe și operare intuitivă, opțional și cu verificare
Standard industrial robust, adecvat pentru medii dificile; Filozofie de operare KERN standardizată și comodă, consecventă pentru toate produsele în ceea ce privește designul, structura meniului, funcțiile cheie, conexiunea interfeței și protocolul de interfață; Industry 4. 0: Schimb de date și comenzi de control opțional prin intermediul a până la patru interfețe, în funcție de cerințele individuale: două interfețe cu fir (RS-232, Ethernet, USB sau modul analogic) și două interfețe fără fir (WLAN, Bluetooth); Fiecare interfață poate fi setată separat, de exemplu: - Interfața 1 (WLAN): Transmitere continuă către un PC pentru documentarea unui proces- Interfața 2 (RS-232): Imprimă valoarea stabilă a greutății- Interfața 3 (modul analogic): Controlează un dispozitiv atunci când greutatea țintă este atinsă- Interfața 4 (Bluetooth): Transmitere continuă către o tabletă pentru monitorizarea unui proces; opțional, cu memorie alibi pentru arhivarea fără hârtie a rezultatelor cântăririi. Acest lucru permite, de asemenea, evaluarea și prelucrarea electronică a rezultatelor cântăririlor legale pentru comerț, în conformitate cu reglementările; interogare și control de la distanță al cântarului prin intermediul computerului sau al sistemelor CRM/ERP utilizând protocolul de comunicare KERN; platformă: platformă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, cu protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65*; **unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68. Dimensiune superioară a afișajului: înălțimea cifrelor 48 mm, cu iluminare de fundal luminoasă pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare slabă, unitate de alimentare integrată;
Notă: pot fi utilizate simultan doar două interfețe cu fir (RS-232, Ethernet, USB sau modul analogic) și două interfețe wireless (WLAN, Bluetooth)