Cântar platformă IoT-Line cu unitate de evaluare din oțel inoxidabil KERN IXC 60K-2LM

Cod articol: IXC 60K-2LM
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol IXC 60K-2LM
Copiaţi
EAN / GTIN 4045761358867
Copiaţi
Număr producător IXC 60K-2LM
Copiaţi
Producător Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

Comoditate pentru industrie: cântar cu platformă din oțel inoxidabil cu până la patru interfețe și operare intuitivă, opțional și cu verificare
Standard industrial robust, adecvat pentru medii dificile; Filozofie de operare KERN standardizată și comodă, consecventă pentru toate produsele în ceea ce privește designul, structura meniului, funcțiile cheie, conexiunea interfeței și protocolul de interfață; Industry 4. 0: Schimb de date și comenzi de control opțional prin intermediul a până la patru interfețe, în funcție de cerințele individuale: două interfețe cu fir (RS-232, Ethernet, USB sau modul analogic) și două interfețe fără fir (WLAN, Bluetooth); Fiecare interfață poate fi setată separat, de exemplu: - Interfața 1 (WLAN): Transmitere continuă către un PC pentru documentarea unui proces- Interfața 2 (RS-232): Imprimă valoarea stabilă a greutății- Interfața 3 (modul analogic): Controlează un dispozitiv atunci când greutatea țintă este atinsă- Interfața 4 (Bluetooth): Transmitere continuă către o tabletă pentru monitorizarea unui proces; opțional, cu memorie alibi pentru arhivarea fără hârtie a rezultatelor cântăririi. Acest lucru permite, de asemenea, evaluarea și prelucrarea electronică a rezultatelor cântăririlor legale pentru comerț, în conformitate cu reglementările; interogare și control de la distanță al cântarului prin intermediul computerului sau al sistemelor CRM/ERP utilizând protocolul de comunicare KERN; platformă: platformă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, cu protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65*; **unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68. Dimensiune superioară a afișajului: înălțimea cifrelor 48 mm, cu iluminare de fundal luminoasă pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare slabă, unitate de alimentare integrată;
Notă: pot fi utilizate simultan doar două interfețe cu fir (RS-232, Ethernet, USB sau modul analogic) și două interfețe wireless (WLAN, Bluetooth)

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături