Cântar industrial IOC 100K-3L, interval de cântărire 60 kg; 150 kg, lizibilitate 2 g; 5 g

Cod articol: IOC 100K-3L
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol IOC 100K-3L
Copiaţi
EAN / GTIN 4045761252783
Copiaţi
Număr producător IOC 100K-3L
Copiaţi
L-Număr L40250 2688
Copiaţi
Producător Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Industry 4.0: o gamă largă de interfețe de date (opționale) permite transferul convenabil al datelor de cântărire către tablete, laptopuri, PC-uri, rețele, smartphone-uri, imprimante etc
  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații (laborator, producție, inspecția calității, pregătirea comenzilor etc.)
  • Platformă: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Nivelul cu bule și șuruburile de picior pentru nivelarea exactă a cântarului sunt standard, asigurând astfel rezultate de cântărire cât mai precise
  • Interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al computerelor care utilizează protocolul de comunicare KERN (KCP). KCP este un set de comenzi de interfață standardizat pentru cântarele KERN și alte instrumente care permite recuperarea și controlul tuturor parametrilor și funcțiilor relevante ale instrumentului. Astfel, instrumentele KERN cu KCP pot fi conectate cu ușurință la computere, controale industriale și alte sisteme digitale. Protocolul KCP este în mare măsură compatibil cu protocolul MT-SICS. Posibil numai prin interfața de date RS-232, alte interfețe la cerere

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiunile plăcii de cântărire L×P×H 650×500×150 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 268×115×80 mm
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite