Scară industrială; Max 36 kg, d=12 g

Cod articol: IFS 6K-3SM
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
Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol IFS 6K-3SM
EAN / GTIN 4045761208858
Număr producător IFS 6K-3SM
L-Număr L40250 3026

Descriere

Descriere:

  • Cântar industrial de numărare cu tastatură numerică confortabilă pentru o introducere comodă a datelor - de asemenea cu certificat de verificare [M], rezoluție de numărare de până la 75.000 de puncte
  • Unitate de evaluare ergonomică cu tastatură mare și afișaj LCD cu contrast ridicat pentru introducerea și citirea comodă a valorilor de tară, a greutăților de referință, a valorilor limită etc
  • Trei afișaje pentru indicarea greutății (legal pentru comerț), greutatea de referință, numărul total de bucăți
  • 100 de locații de memorie pentru articole pentru date de bază, cum ar fi greutatea de referință, cantitatea de referință, greutatea containerului (deducere de tare) etc
  • Numărare precisă: Optimizarea manuală a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei
  • Totalizarea pieselor de numărare
  • Imprimarea datei și a orei
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 16,5 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, 230×230×110 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 260×150×65 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 3 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C