Scară de platformă; Max 150300 kg, d 25 g

Cod articol: IFS 300K-3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol IFS 300K-3
EAN / GTIN 4045761144859
Număr producător IFS 300K-3

Descriere

Descriere:

  • Cântar industrial de numărare cu tastatură numerică confortabilă pentru o introducere convenabilă a datelor, rezoluție de numărare de până la 75.000 de puncte
  • Unitate de evaluare ergonomică cu tastatură mare și afișaj LCD cu contrast ridicat pentru introducerea și citirea comodă a valorilor de tară, a greutăților de referință, a valorilor limită etc
  • Trei afișaje pentru indicarea greutății, greutatea de referință, numărul total de bucăți
  • 100 de locații de memorie pentru articole pentru date de bază, cum ar fi greutatea de referință, cantitatea de referință, greutatea containerului (deducere de tare) etc
  • Numărare precisă: Optimizarea manuală a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei
  • Totalizarea pieselor de numărare
  • Imprimarea datei și a orei
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 16,5 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, 650×500×140 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 260×150×65 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 3 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 0 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături