Platforma IoT-Line scară platformă KERN IFC 60K-3

Cod articol: IFC 60K-3
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol IFC 60K-3
EAN / GTIN 4045761475724
Număr producător IFC 60K-3
L-Număr L40250 3460

Descriere

Descriere:

Balanță industrială robustă cu până la trei interfețe
Standard industrial robust, adecvat pentru medii dificile; Filozofie de operare KERN standardizată și comodă, consecventă pentru toate produsele în ceea ce privește designul, structura meniului, funcțiile cheie, conexiunea interfeței și protocolul de interfață; Industry 4.0: Portul universal KERN permite schimbul de date și comenzi de control prin intermediul unei interfețe, care poate fi conectată la carcasă, sau prin intermediul a trei interfețe în paralel prin intermediul cutiei de extensie KUP Extension Box. Următoarele interfețe sunt disponibile opțional: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth; fiecare interfață poate fi setată separat, de exemplu:- Interfața 1 (WLAN): Transmitere continuă către un PC pentru documentarea unui proces- Interfața 2 (RS-232): Imprimă valoarea stabilă a greutății- Interfața 3 (modul analogic): Controlează un dispozitiv atunci când este atinsă greutatea țintă; Cu ceas în timp real standard: Permite înregistrarea rezultatelor cântăririi cu informații precise despre timp. Chiar dacă alimentarea cu energie electrică este întreruptă, cântarul poate continua să funcționeze cu ora corectă; Memorie alibi opțională pentru arhivarea fără hârtie a rezultatelor cântăririi. Acest lucru permite, de asemenea, ca rezultatele cântăririlor legale pentru comerț să fie analizate și procesate electronic în conformitate cu reglementările; Interogare și control de la distanță al cântarului prin intermediul computerului sau al sistemelor CRM/ERP utilizând protocolul de comunicare KERN; Înlocuire simplificată a bateriilor datorită carcasei ușor accesibile. Deosebit de avantajos pentru modelele cu verificare opțională, deoarece sigiliul de verificare rămâne intact; Platformă: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon cu protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65*; Baza de masă, inclusiv suport de perete pentru unitatea de evaluare, în mod standard; Cu ceas în timp real, în mod standard: permite înregistrarea rezultatelor cântăririi cu informații precise privind ora. Chiar dacă alimentarea cu energie electrică este întreruptă, cântarul poate continua să funcționeze cu ora corectă; Capac de protecție inclus;
**Conectarea simultană a până la trei interfețe opționale este posibilă numai cu cutia de extensie KUP-A13. Fără cutie, poate fi utilizată doar o singură interfață opțională la un moment dat;