Scară industrială Max 15 kg; 30 kg

Cod articol: IFB 30K5DM
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol IFB 30K5DM
EAN / GTIN 4045761243996
Număr producător IFB 30K5DM

Descriere

Descriere:

  • Standard industrial robust: adecvat pentru utilizare dură
  • Platforma:: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Baza de masă, inclusiv suportul de perete: pentru indicator ca standard
  • Capac de praf inclus
  • Platformă: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Baza de masă, inclusiv suportul de perete pentru unitatea de evaluare, ca standard
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 52 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 400×300×128 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 250×160×58 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 3 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături