Scară industrială Max 6 kg; 15 kg

Cod articol: IFB 15K2DM
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol IFB 15K2DM
EAN / GTIN 4045761243958
Număr producător IFB 15K2DM

Descriere

Descriere:

  • Standard industrial robust: adecvat pentru utilizare dură
  • Platforma:: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Baza de masă, inclusiv suportul de perete: pentru indicator ca standard
  • Capac de praf inclus
  • Platformă: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Baza de masă, inclusiv suportul de perete pentru unitatea de evaluare, ca standard
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 52 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 300×240×110 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 250×160×58 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 3 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C