Scară industrială Max 150 kg; d=0,005 kg

Cod articol: IFB 100K-3L
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol IFB 100K-3L
EAN / GTIN 4045761248878
Număr producător IFB 100K-3L
L-Număr L40250 1122

Descriere

Descriere:

  • Standard industrial robust: adecvat pentru utilizare dură
  • Platforma:: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Baza de masă, inclusiv suportul de perete: pentru indicator ca standard
  • Capac de praf inclus
  • Platformă: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
  • Baza de masă, inclusiv suportul de perete pentru unitatea de evaluare, ca standard
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 52 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 650×500×142 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 250×160×58 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 3 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături