Banda Hi-Vis Orange R

Cod articol: HV55ORR
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
Cod articol HV55ORR
EAN / GTIN 5036108280780
Număr producător HV55ORR

Descriere

Descriere:

Sistem de închidere reglabil cu cârlig și buclă pentru o mărime flexibilă. Lățimea curelei și a benzii de umăr este de 7,5 cm, asigurând o potrivire robustă. Ușor de purtat și ușor de îndepărtat. Bandă reflectorizantă de 3 cm lățime pentru o vizibilitate sporită.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din poliester acoperit cu PVC
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Lățimea benzii de talie și de umăr 75mm
  • Benzi ajustabile cu scai pentru o mărime flexibilă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 13356

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături