Aparat de testare a durității UCI, pentru HV 5

Cod articol: HO 5K
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
Tip produs Durometru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol HO 5K
EAN / GTIN 4045761200661
Număr producător HO 5K
L-Număr L40250 3066

Descriere

Descriere:

  • Cerere: Acest aparat de testare a durității cu ultrasunete este ideal pentru testarea mobilă a durității în cazul în care se acordă o mare importanță rezultatelor rapide și precise
  • Principiu: SAUTER HO măsoară cu ajutorul unei tije vibrante care vibrează la frecvența ultrasonică și este presată pe probă cu o forță de testare definită. La capătul inferior se află un penetrator Vickers. Frecvența sa de rezonanță crește imediat ce este adus în contact cu proba în timpul creării adânciturii. Deplasarea frecvenței de rezonanță rezultată este atribuită durității Vickers corespunzătoare prin reglarea corespunzătoare a dispozitivului
  • exemple: Sistemul de testare a durității cu ultrasunete SAUTERHO este utilizat în principal pentru măsurarea pieselor forjate de mici dimensiuni, a pieselor turnate, a punctelor de sudură, a pieselor ștanțate, a sculelor de turnare, a rulmenților cu bile și a flancurilor roților dințate, precum și pentru măsurarea după căldură sau influența căldurii
  • Avantaje față de Rockwell și Brinell: Testare mai nedistructivă datorită forței de testare mai mici și, prin urmare, numai cratere de penetrare microscopice
  • Avantaje față de Vickers: Măsurarea optică solicitantă este omisă. Acest lucru înseamnă că măsurătorile pot fi efectuate direct la fața locului, de exemplu pe o piesă fixă
  • Avantaje față de Leeb: Se elimină în mare măsură cerința ridicată privind greutatea proprie a obiectului de testare
  • Standarde: Dispozitivul este conform cu aceste standarde tehnice: DIN 50159-1-2008
  • ASTM-A1038-2005
  • JB/T9377-2013
  • Memorie de date măsurate: salvează până la 1000 de grupuri de valori măsurate cu 20 de valori individuale fiecare
  • Funcție mini-statistică: afișarea rezultatului măsurătorii, a numărului de măsurători, a valorii maxime și minime, precum și a valorii medii și a abaterii standard
  • Calibrare:: Instrumentul poate fi setat pe plăci standardizate de comparație a durității, precum și pe până la 20 de valori de calibrare de referință. Acest lucru face posibilă măsurarea rapidă a diferitelor materiale fără a fi nevoie să se reajusteze unitatea la fiecare material
  • Componenta de livrare: unitate de afișare, unitate de senzori UCI, geantă de transport, software pentru transferul datelor stocate pe PC, accesorii
  • Principiu: SAUTER HO măsoară cu ajutorul unei tije vibrante care vibrează la o frecvență ultrasonică și care este presată pe eșantion cu o forță de testare definită. La capătul inferior se află un penetrator Vickers. Frecvența sa de rezonanță crește imediat ce este adus în contact cu proba în timpul creării adânciturii. Deplasarea frecvenței de rezonanță rezultată este atribuită durității Vickers corespunzătoare prin reglarea corespunzătoare a dispozitivului
  • Avantaje față de Vickers: Nu mai este necesară măsurarea optică exigentă. Acest lucru înseamnă că măsurătorile pot fi efectuate direct la fața locului, de exemplu, pe o piesă fixă
  • ASTM-A1038-2005
  • JB/T9377-2013
  • Calibrare: Instrumentul poate fi setat pe plăci de referință standardizate pentru duritate, precum și pe până la 20 de valori de calibrare de referință. Acest lucru face posibilă măsurarea rapidă a diferitelor materiale fără a fi nevoie să se reajusteze unitatea pentru fiecare material
  • Standarde: Dispozitivul este conform cu aceste standarde tehnice: DIN 50159-1-2008
  • Avantaje față de Leeb: Se elimină în mare măsură cerința ridicată privind greutatea proprie a specimenului
  • Exemple: Sistemul de testare a durității cu ultrasunete SAUTER HO este utilizat în principal pentru măsurarea pieselor forjate de mici dimensiuni, a pieselor turnate, a punctelor de sudură, a pieselor ștanțate, a sculelor de turnare, a rulmenților cu bile și a flanșelor roților dințate, precum și pentru măsurarea după încălzire sau influența căldurii
  • Avantaje în comparație cu Rockwell și Brinell: Testare aproape nedistructivă datorită forței de testare mai mici și, prin urmare, doar un crater de indentare microscopic
  • Componența livrării: bloc de comparare a durității (aprox. 61 HRC), unitate de afișare cu cablu USB, unitate senzor UCI, geantă de transport, software pentru transferul datelor stocate pe PC, accesorii
  • Funcția mini-statistică: afișarea rezultatului măsurătorilor, a numărului de măsurători, a valorii maxime și minime, precum și a valorii medii și a deviației standard

Caracteristică:

  • HRB: 41-100
  • Dimensiuni minime ale suprafeței de testare: aprox. 5x5 mm (recomandat)
  • Precizia de măsurare: ± 3 % HV
  • Rezistența la tracțiune: 255-2180 N/mm2
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare de până la 12 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare de aproximativ 8 h
  • HB: 76-618
  • Domenii de măsurare: HRC: 20.3-68
  • Dimensiuni totale L×P×H 28×83×160 mm
  • ± 1,5 HR
  • Greutate netă aprox. 0,50 kg
  • Timp de măsurare: reglabil, de la 1-5 sec
  • 100 g cu inel de susținere (opțional)
  • ± 3 % HB
  • HRA: 61-85,6
  • Grosimea minimă a obiectului de testare: 2 mm
  • Greutatea minimă a piesei de testare: 300 g atunci când este măsurată direct cu senzorul (inclus)
  • HV: 80-1599
  • Unități de afișare: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături