Aparat mobil de testare a durității Leeb SAUTER HN-D.

Cod articol: HN-D
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Durometru Leeb

Numere de identificare și clasificări

Cod articol HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Număr producător HN-D
L-Număr L40250 2152

Descriere

Descriere:

  • Manevrare convenabilă:: Designul compact permite o gamă mult mai largă de utilizare decât în cazul dispozitivelor convenționale
  • Dispozitivul de măsurare este proiectat pentru operare cu o singură mână, permițând utilizatorului să lucreze mai rapid și mai flexibil
  • Afișaj modern {LCD}: Optimizat pentru aplicații industriale: Luminozitatea puternică și iluminarea din spate pot fi activate, permițând citirea din toate direcțiile
  • Teste în toate direcțiile de testare (360°): printr-o funcție de compensare automată
  • Senzor de ricoșeu intern: inclus (tip D)
  • Afișaj al valorii măsurate: Rockwell (B & Bamp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Bloc de comparare a durității: nu este inclus
  • Memorie internă de date: pentru până la 500 de date de măsurare cu data și ora
  • Ieșire de date USB pentru PC:: ușor de instalat pe toate PC-urile
  • Livrat într-o husă de transport robustă:
  • Dispozitivul de măsurare este proiectat pentru a fi utilizat cu o singură mână și, astfel, permite utilizatorului să lucreze mai rapid și mai flexibil
  • Afișaj LCD modern: optimizat pentru aplicații industriale: Luminozitatea ridicată și iluminarea de fundal pot fi activate, ceea ce facilitează citirea din toate direcțiile
  • Teste în toate direcțiile de testare (360°) datorită unei funcții de compensare automată
  • Senzor de recul intern inclus (tip D)
  • Afișarea valorilor măsurate: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Blocul de comparare a durității nu este inclus în livrare
  • Memorie de date internă pentru până la 500 de date de măsurare cu data și ora
  • Interfață de date USB, inclusiv cablu de interfață USB

Caracteristică:

  • Incertitudinea de măsurare ± 4 HLD
  • Dimensiuni totale L×P×H 22×35×147 mm
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 16 ore fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 3 ore
  • Adaptor de rețea extern ca standard
  • Greutate netă aprox. 0,20 kg

Descărcări și documente