Menghină pentru lemn HKL 600/110

Cod articol: HKL60
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol HKL60
EAN / GTIN 4008158026862
Număr producător HKL60
L-Număr L80030 85

Descriere

Descriere:

  • Partea superioară, partea inferioară și excentricul sunt fabricate din lemn de esență tare de înaltă calitate
  • Plăcuțe de plută pentru presare pentru o prindere delicată

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 110 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară a lemnului
    • Șină din oțel galvanizat
    • Capace de protecție din plută
  • Cale ferată: 20x5 mm
  • Anvergură aripă: 600 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Bucătărie și construcție de magazine
  • Tensiune rapid și ușor

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături