Balanță pentru macara KERN HFD 3T-3M

Cod articol: HFD 3T-3M
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
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol HFD 3T-3M
EAN / GTIN 4045761214095
Număr producător HFD 3T-3M
L-Număr L40250 2308

Descriere

Descriere:

  • Cântar de macara robust, de înaltă rezoluție, de până la 12 tone, acum și cu certificat de verificare sau clasă de protecție
  • Cu marca de testare TÜV, cântarele sunt conforme cu cerințele standardului: EN 13155 (dispozitive de manipulare a încărcăturii libere/siguranță la rupere) și EN 61010-1 (siguranță electrică)
  • Construcția solidă și designul robust îl fac ideal pentru utilizarea pe termen lung în medii industriale
  • Funcția de menținere: atunci când cântarul se oprește din cântărire, afișajul greutății este automat ″înghețat″ până când se apasă butonul de menținere
  • Tare: Resetarea afișajului la ″0″ atunci când cântarul este încărcat. Acum, încărcăturile eliminate sau adăugate sunt afișate direct

Caracteristică:

  • Dimensiune superioară a afișajului: Înălțimea cifrelor 30 mm, cu iluminare de fundal luminoasă pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare slabă
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare de până la 70 h, baterie accesibilă din exterior, deci ușor de înlocuit
  • Precizie: 0,2% din [Max]
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături