Balanță pentru macara; Max 5000 kg, d = 2 kg

Cod articol: HFA 5T-3
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
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol HFA 5T-3
EAN / GTIN 4045761144569
Număr producător HFA 5T-3
L-Număr L40250 1628

Descriere

Descriere:

  • Cântar de macara compact cu afișaj integrat, poate fi utilizat și pentru măsurători ale forței de tracțiune
  • Manopera de înaltă calitate, greutatea proprie redusă și dimensiunile compacte fac din acest cântar de macara (instrument de măsurare a forței de tracțiune) un instrument de măsurare indispensabil în industrie, pe șantierele de construcții, în centrele de marfă, în instalațiile portuare etc
  • Datorită construcției compacte, se potrivește bine și pentru instalarea în instalații cu economie de spațiu etc
  • Ideal pentru determinarea rapidă a greutății în timpul încărcării și descărcării
  • Afișarea sarcinii de vârf (menținerea vârfului)
  • Funcția de menținere: Pentru o citire comodă a valorii greutății, afișajul poate fi ″înghețat″ în diferite moduri. Fie în mod automat la stabilitate, fie manual, prin apăsarea butonului de menținere
  • Tare: Resetarea afișajului la ″0″ atunci când cântarul este încărcat. Acum, încărcăturile eliminate sau adăugate sunt afișate direct

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrei 23 mm
  • Materialul și designul carcasei/receptorului de sarcină: oțel/oțel
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare de până la 30 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 12 h
  • Funcționare pe baterii posibilă, 3×1,5 V AA, nu este inclusă, timp de funcționare de până la 40 h
  • Precizie: 0,2% din [Max]
  • Frecvența de măsurare 60 Hz
  • Alte unități de cântărire: kg, lb, N
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături