Scala de suspendare; Max 10 kg, d = 0,01 kg

Cod articol: HDB 10K10N
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
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol HDB 10K10N
EAN / GTIN 4045761135536
Număr producător HDB 10K10N
L-Număr L40250 371

Descriere

Descriere:

  • Practic, ieftin și mereu la îndemână
  • Ideală pentru verificarea rapidă a cântăririi mărfurilor care intră și ies din fabrică
  • Indispensabil și în sectorul privat pentru determinarea greutății peștelui, a vânatului, a fructelor, a pieselor de bicicletă, a valizelor etc
  • Funcția de menținere: Pentru o citire comodă a valorii greutății, afișajul poate fi ″înghețat″ în diferite moduri. Fie în mod automat la stabilitate, fie manual, prin apăsarea butonului de menținere
  • Cârlig, din oțel, retractabil
  • Afișarea sarcinii de vârf (menținerea vârfului)

Caracteristică:

  • Afișaj LCD, înălțimea cifrei 12 mm
  • Gata de plecare: Baterii incluse, 2×1,5 V AAA, timp de funcționare până la 180 h
  • Alte unități de cântărire: kg, lb, N
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C