Scala de suspendare; Max 50 kg, d = 0,02 kg

Cod articol: HCB 50K20
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
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol HCB 50K20
EAN / GTIN 4045761069053
Număr producător HCB 50K20
L-Număr L40250 308

Descriere

Descriere:

  • Ajutoare practice pentru cântărirea mobilă a animalelor de companie grele, a furajelor etc. până la 1 tonă!
  • Ideală pentru verificarea rapidă a cântăririi mărfurilor care intră și ies din fabrică
  • Indispensabil și în sectorul privat pentru determinarea greutății peștelui, a vânatului, a fructelor, a pieselor de bicicletă, a valizelor etc
  • Funcția de menținere: Pentru o citire comodă a valorii greutății, afișajul poate fi ″înghețat″ în diferite moduri. Fie în mod automat la stabilitate, fie manual, prin apăsarea butonului de menținere
  • Afișarea sarcinii de vârf (menținerea vârfului), frecvența de măsurare 5 Hz
  • Carabină (oțel inoxidabil) cu blocare de siguranță standard
  • Cârlig (oțel inoxidabil) ca standard

Caracteristică:

  • Afișaj LCD, înălțimea cifrei 12 mm
  • Diametrul găurii recipientului de încărcare 14 mm
  • Gata de plecare: Baterii incluse, 3×1,5 V AA, timp de funcționare până la 300 h